工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
制御盤・分電盤・盤用構造材
>
保護パッキン
4 件中 1 - 4 件
篠原電機
グロメット
●特長:
取付が簡単です。
開口部のRにも簡単に沿わすことができます。
●用途:
エッジ部からケーブルを保護します。
●材質:
6ナイロン(難燃性UL94-HB)
●色:
ナチュラル
●寸法C(mm):
1.0
●長さ(m):
100
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SGR-012
SGR-016
SGR-024
SGR-032
寸法B(mm)
選択解除
3.3
3.7
4.4
5.3
寸法A(mm)
選択解除
1.3
1.7
2.4
3.3
寸法D(mm)
選択解除
5.0
5.2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08528834
SGR-012
3.3
1.3
5.0
オープン
¥15,900
08528843
SGR-016
3.7
1.7
5.0
オープン
¥16,600
08528852
SGR-024
4.4
2.4
5.0
オープン
¥17,200
08528861
SGR-032
5.3
3.3
5.2
オープン
¥17,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
グロメット
篠原電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF