間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > シリンダゲージ > ミツトヨ(Mitutoyo) > 短脚シリンダゲージ

3 件中 1 - 3 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

511シリーズ短脚シリンダゲージ

注文コード:08516225,08516234,08516243
 
●特長: 
握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。
測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています  

●注意: 
※ダイヤルゲージ・保護カバーはオプションです。  

●シリーズ: 
511  
●指示の安定度: 
2μm  
●広範囲精度: 
5μm  
●隣接精度: 
2μm  
●測定子の有効ストローク(mm): 
1.2  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
測定範囲(mm)
換ワッシャ(枚)
アンビル
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08516225 CGB-35 18〜35 2 9本 ¥16,400
¥13,024
出荷目安:5日
08516234 CGB-60 35〜60 4 6本 ¥17,600
¥13,976
出荷目安:5日
08516243 CGB-150 50〜150 4 11本 ¥20,100
¥15,962
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。