間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 換気装置 > 送風機

1 件中 1 - 1 件
ナカトミ

ジェットファン(300mm軸)

注文コード:08516261
 
●特長: 
狭い場所や換気しにくい場所の循環と送風、排風に最適です。マンホール・タンクの送風・排風に、橋梁、大型容器等の溶接ヒュームの排気に。ハンドグリップ付きで持ち運び簡単、機動性抜群。機械等の部分冷却にもご使用頂けます。  

●注意: 
※ダクトは付属してません。  

●質量(kg): 
12.8  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
100  
●風量(m3/min)50Hz/60Hz: 
67/79  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
280/460  
●回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]): 
[2860/3450]  
●電流(A)(50/60Hz): 
3.80/4.65  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm): 
37×34×40  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08516261 NJF-300(M) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08516261
NJF-300(M)
08597242
EC-340PF
MonotaRO
送風機
1台 ¥15,500 メーカーが違います。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フレキシブルダクト

MonotaRO

商品点数:3

¥6,237〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。