間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
MonotaRO

一般蛍光灯 40W形

注文コード:08516277 注文コード:08516277,08516286 注文コード:08516286
 
●特長: 
一番良く使われる、省エネ型40W蛍光灯です。  

●用途: 
一般照明用(一般事務所、工場、看板など)  

●適合: 
FG-4P  
●種別: 
40W省エネ形  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.410  
●管径(Φmm): 
28  
●点灯形: 
グロースタート形  
●定格ランプ電力(W): 
37  
●管長(mm): 
1198  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1180  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


全光束(Lm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08516277

FL40SSD/37 昼光色 2700 オープン
¥3,875
出荷目安:2日
別送品
返品保証
地域運賃

08516286

FL40SSW/37 白色 3100 オープン
¥3,875
出荷目安:2日
別送品
返品保証
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

点灯管(グロースタータ)

ノーブランド

商品点数:1

¥1,600

ストレートドリル

YG-1

商品点数:99

¥1,122〜

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 店舗/事務所の照明用
とても良いです。
以前から使っていた日立のサンラインよりあきらかに明るく、色も自然です。
この値段でこの品質なら次もこれ使います。
[2008-05-20]

満足度:
用途: 工場の照明に使用しています。
価格が安いので購入したが普通と変わりない明るさで満足
株式会社カネタマ商店 様(宮城県) [2008-03-25]

満足度:
用途: 蛍光灯
安い!それに明るくてメーカー商品に負けず断然こちらの方が得って感じ。この金額ならとことんまで電灯を使う事無く取り替えが出来ます。
アドシステム 様(大阪府) [2008-02-21]

満足度:
用途: 工場内の照明
今までは、他の電機メーカーの製品を使用していましたが、かなり価格が安いので、思わず注文してしまいました。明るさは今までの蛍光灯と一緒でしたので、何か得した気分です。もうちょっと、少ない単位で販売してくれたらもっといいのに・・・ご検討下さい。
[2007-11-19]



キャンペーン一覧