間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 一般照明用 > 40W形 > ラピッドスタート形

2 件中 1 - 2 件
MonotaRO

一般蛍光灯 40W形

注文コード:08516295,08516304 注文コード:08516295 注文コード:08516304
 
●特長: 
一番良く使われる、省エネ型40W蛍光灯です。  

●用途: 
一般照明用(一般事務所、工場、看板など)  

●種別: 
40W省エネ形  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.440  
●管径(Φmm): 
32.5  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●定格ランプ電力(W): 
36  
●管長(mm): 
1198  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1180  
●RED BOOKVol4ページ: 
1608  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
320  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

全光束(Lm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08516295 FLR40SD/M/36 昼光色 2610 オープン
¥3,980 ¥3,781
特価
出荷目安:2日
別送品
返品保証
地域運賃
08516304 FLR40SW/M/36 白色 3000 オープン
¥3,980 ¥3,781
特価
出荷目安:2日
別送品
返品保証
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

万能グリーススプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥320

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

アルカリ乾電池 ダイナミック

日立マクセル

商品点数:2

¥260

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 作業所の照明
1箱25本入りですが、2本1対で使用する場合1本足りません。
1箱26本入りにして欲しい。
製品については全く問題ありません。
株式会社岸本医科学研究所大阪 様(大阪府) [2008-09-18]
MonotaRO MonotaROからの回答:
申し訳ございません。
今後の商品開発の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

満足度:
用途: コインパーキングの看板用蛍光灯として。
40W以外にもMonotaROブランドを作ってほしい。
[2008-08-21]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ありがとうございます。
今後の商品採用の課題とさせていただきます。

満足度:
用途: 作業場の照明
低価格だったため
千葉木工所 様(京都府) [2008-08-20]

用途: 工場作業場
他のメーカーと何の変わりも無く本数の割りに価格の安さが気に入りました。
車工房土肥 様(熊本県) [2007-09-27]