工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
トランス(変圧器)
>
トランス(スワロー電機)
3 件中 1 - 3 件
スワロー電機
昇圧 降圧 変圧器 ケース入り DAシリーズ
●特長:
単相 単巻 降圧用
●付属品:
入力コード 1.5m、出力コード 30cm
●仕様:
ケース入り
●種別:
降圧変圧器
●1次電圧:
120V(平ピンプラグ付コード)
●2次電圧:
100V(コンセント付コード)
●絶縁種別:
A
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DA-300
DA-550
DA-1000
質量(kg)
選択解除
約1.5
約2.5
約3.2
容量(kVA)
選択解除
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
81×77×69
101×92×85
101×102×85
容量(VA)
選択解除
300
550
取付寸法A(mm)
選択解除
70
85
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08524092
DA-300
約1.5
81×77×69
300
70
¥5,000
¥3,429
08524101
DA-550
約2.5
101×92×85
550
85
¥7,000
¥4,800
08524117
DA-1000
約3.2
1
101×102×85
85
¥8,000
¥5,486
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
昇圧 降圧 変圧器 ケース入り DAシリーズ
スワロー電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF