間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > トランス(変圧器) > トランス(スワロー電機)

2 件中 1 - 2 件
スワロー電機

昇圧 降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ

注文コード:08524153,08524162
 
●特長: 
単相 単巻 降圧・昇圧用
現場工事用・携帯変圧器  

●種別: 
昇圧・降圧変圧器  
●出力: 
100V、115V  
●コンセント個数: 
4  
●コンセント形状: 
二極接地付コンセント  
●入力: 
200V  
●電線仕様-長さ(m): 
2  
●絶縁種別: 
B  
●電線仕様-種別: 
VCT  
●電線仕様-芯数: 
3  
●電線仕様-太さ(mm): 
2  
●プラグ: 
4P 20A  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
電流(A)
容量(kVA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08524153 TB-200D 約13 20 2 155×265×225 ¥38,000
¥26,057
出荷目安:5日
返品不可
08524162 TB-300D 約17 30 3 175×295×240 ¥49,000
¥33,600
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。