工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
トランス(変圧器)
>
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
4 件中 1 - 4 件
スワロー電機
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
●特長:
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
●周波数(Hz):
50/60
●温度上昇:
主要発熱部85℃以下
●出力電圧(V):
AC100
●入力電圧(V):
AC100
●応答時間:
1sec以内(入力電圧±10%にて)
●絶縁抵抗(MΩ):
DC500Vメガにて100MΩ以上
●保護機能:
ノーヒューズブレーカー
●絶縁耐圧:
AC1500V 1分間
●容量(VA):
510
●負荷変動:
0〜100%
●周囲温度(℃):
-5〜40
●効率:
90%以上(最低入力電圧にて)
●出力電圧精度:
±2%
●波形歪:
入力電圧波形に同等
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AVR-500A
AVR-1000A
AVR-2000A
AVR-3000A
質量(kg)
選択解除
約4.5
約6.5
約16
約18
容量(kVA)
選択解除
1
2
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
130×210×130
145×225×150
210×300×250
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08524171
AVR-500A
約4.5
130×210×130
¥50,000
¥34,286
08524187
AVR-1000A
約6.5
1
145×225×150
¥60,000
¥41,143
08524196
AVR-2000A
約16
2
210×300×250
¥100,000
¥68,571
08524205
AVR-3000A
約18
3
210×300×250
¥150,000
¥102,857
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
スワロー電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF