間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 環形 > 3波長形

4 件中 1 - 4 件
東芝ライテック

メロウZ

注文コード:08524537 注文コード:08554987 注文コード:08555005 注文コード:08555005 注文コード:08555014
 
●特長: 
色をくっきりときれいに再現し、メロウ5よりもさらに明るい蛍光ランプです。  

●光源色: 
3波長形昼光色  
●管径(Φmm): 
29  
●定格寿命(時間): 
6000  
●色温度(K): 
6700  
●口金: 
G10q  
●平均演色評価数(Ra): 
88  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
管長(mm)
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
セット内容
定格ランプ電力(W)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08524537 FCL32/40EXDZ2P 1セット(2本入) 【外径】32形/299、40形/373
【内径】32形/241、40形/315
32形/2480、40形/3230 32形・40形/0.425 サークライン32形+40形入 32形/30、40形/38 ¥3,300
¥1,480
出荷目安:1日
返品不可
08554987 FCL30EXD/28Z2P 1箱(2本入) 【外径】30形/225
【内径】30形/167
30形/2100 30形/0.660 サークライン30形2箱セット 30形/28 ¥2,000
¥780
出荷目安:1日
返品不可
08555005 FCL30/32EXDZ2P 1セット(2本入) 【外径】30形/225、32形/299
【内径】30形/167、32形/241
30形/2100、32形/2480 30形/0.660、32形/0.425 サークライン30形+32形入 30形/28、32形/30 ¥2,500
¥1,180
出荷目安:1日
返品不可
08555014 FCL30/40EXDZ2P 1セット(2本入) 【外径】30形/225、40形/373
【内径】30形/167、40形/315
30形/2100、40形/3230 30形/0.660、40形/0.425 サークライン30形+40形入 30形/28、40形/38 ¥2,800
¥1,280
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ライフラインU 40W形

NEC

商品点数:6

¥1,200〜

一般照明用電球<ソフトシリカ>15%省電力形

日立ライティング

商品点数:3

¥72〜

グロースタータ

NEC

商品点数:3

¥120〜

メロウZ

東芝ライテック

商品点数:1

¥780

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。