間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 住友スリーエム(3M)

1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)

スコッチ 強力接着剤 多用途

注文コード:07168892
 
●特長: 
耐水性に優れ、幅広く使える多用途タイプです。
屋外・屋内用  

●用途: 
金属、ガラス、皮革、木、陶器、タイル、硬質プラスチックなど。  

●色: 
透明  
●主成分: 
塩化ビニール樹脂+ウレタン樹脂  
●耐熱温度(℃): 
80  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
100ml  
●内容量: 
1本(100mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07168892 6004L オープン
¥978
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。