現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

安全・物流・清掃/事務用品 > 清掃用品・洗剤

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

フレキシブルダクト(風管)

注文コード:
 
●特長: 
(財)日本防災協会認定生地を使った、吸、排兼用のダクト(スタンダード型)
不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA 1323(難燃性試験)に合格しています(不燃型)
帯電防止加工布を使用した防爆型送風機対応ダクト(防爆型)
両端部にアース線がついています(防爆型)
送風機の口径、前後20mmまでのサイズに対応できる絞り口タイプ。お手持ちの送風機にも漏風することなく取付できます  

●トラスコ品番: 
178-1928  
●質量(kg): 
4.6  
●タイプ: 
スタンダード型  
●長さ(m): 
5  
●ダクト径(Φmm): 
320  
●適合送風機最大口径(Φmm): 
340  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05319492 RFD-320S ¥22,650 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05319492
RFD-320S
08411706
RFD-320S
TRUSCO
フレキシブルダクト
1本 ¥20,572 注文コードが変更になりました。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。






最近見た商品
フレキシブルダクト(風管) フレキシブルダクト(風管)
TRUSCO
PBO形プラスチックボックス屋外防雨形 PBO形プラスチックボックス屋外防雨形
内外電機
PBO形プラスチックボックス屋外用防雨形 PBO形プラスチックボックス屋外用防雨形
内外電機
サドルバンド サドルバンド
アカギ
> もっと見る


キャンペーン


モバイル

JADMA