工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式ドリルドライバ
>
ナショナル
1 件中 1 - 1 件
National
ドリルドライバー
●特長:
ドリルドライバーとしてのスタンダードな機能を充実
木工穴あけも余裕のハイパワー
指先で回転速度を自由に調節の電子スピードコントロール
軽量で長時間の作業もラクラク。
●付属品:
電池パックYタイプ2個
充電器
磁石付ドライバービット♯2+65mm
プラスチックケース
●仕様:
電子スピードコントロール
正逆回転切替
ブレーキ
引掛フック
●チャック:
キイレスチャック(Φ1.0〜Φ10.0mm)
●質量(kg):
1.45(電池パック装着時)
●充電時間(分):
30
●クラッチ作動トルク:
18段切替(約0.5〜4.4N・m{5〜45Kgf・cm}まで0.24N・m{2.4Kgf・cm}きざみ)
●ねじ締め能力:
木ネジ:ラワン(Φ4.1×25mm)約235本
テクスネジ:鉄(Φ4.0×13mm、板厚1.6mm)約115本
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
無段変速:高速100〜1100 低速50〜300
●充放電回数:
約300回
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]):
高速:6.0[61]
低速:20.0[204]
●本体寸法(mm):
全長205×全高224×全幅59
●穴あけ能力:
木工:米松(板厚20mm、Φ15mm)約135穴
金工:鉄(板厚1.0mm、Φ4.5mm)約110穴
●RED BOOKVol3ページ:
461
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
EZT113YKY-D
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08553526
EZT113YKY-D
オープン
¥9,800
¥9,310
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
木柄ソケットドライバー
ベッセル
商品点数:13
¥411〜
T形六角棒レンチ
KTC
商品点数:7
¥456〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ドリルドライバー
National
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)