工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
保管用品
>
軽・中量棚
>
軽量棚 耐荷重150kg
>
MonotaRO
>
本体
12 件中 1 - 12 件
MonotaRO
軽量ラック 高さ1800mm ホワイトグレー
●特長:
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
●仕様:
ボルトレス
●耐荷重(kg/段):
150
●棚ピッチ(mm):
50
●棚段数:
天地5段
●色:
ホワイトグレー
●枠幅(mm):
40
●板厚(mm):
天地板:35
棚板:35
●高さ(mm):
1800
●タイプ:
単体
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BL-63L5
BL-63M5
BL-63S5
BL-64L5
BL-64M5
BL-64S5
BL-65L5
BL-65M5
BL-65S5
BL-66L5
BL-66M5
BL-66S5
奥行(mm)
選択解除
300
450
600
間口(mm)
選択解除
900
1200
1500
1800
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08529437
BL-63L5
600
900
オープン
¥16,770
08529446
BL-63M5
450
900
オープン
¥14,790
08529455
BL-63S5
300
900
オープン
¥13,290
08529464
BL-64L5
600
1200
オープン
¥22,250
08529473
BL-64M5
450
1200
オープン
¥18,980
08529482
BL-64S5
300
1200
オープン
¥16,840
08529491
BL-65L5
600
1500
オープン
¥26,210
08529507
BL-65M5
450
1500
オープン
¥21,650
08529516
BL-65S5
300
1500
オープン
¥19,050
08529525
BL-66L5
600
1800
オープン
¥28,140
08529534
BL-66M5
450
1800
オープン
¥23,460
08529543
BL-66S5
300
1800
オープン
¥19,860
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥6,000
沖縄地方
1個〜
¥8,000
離島
1個〜
¥10,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
軽量ラック 高さ1800mm ホワイトグレー
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF