工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
スポットエアコン (スポットクーラー)
>
ナカトミ
>
本体
1 件中 1 - 1 件
ナカトミ
排熱ダクト付きクーラー(単相100V、首振り)
●特長:
据付工事不要で屋内外どこでも使用できます。
キャスター付で移動が簡単です。
新冷媒R407Cを採用!
切替スィッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。
吸気・排気の両側にシロッコファンを採用、排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。
ドレン水量は従来機種の約1/3です。軽いミニタンクとなりました。
ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
排熱ダクトを標準で付属。
●付属品:
ドレンホース×1個
排気ダクト×1個
冷風ダクト×1個
冷風用エルボ×1個
●仕様:
ラクラク移動
●寸法(mm):
排気ダクト:350〜450
冷風ダクト:450〜550
●周波数(Hz):
50/60
●電源(V):
単相100
●スイッチ:
ロータリー方式 (停止・弱・強)
●外径(Φmm):
排気ダクト:180
冷風ダクト:120
●定格電流(A):
強/弱(50Hz):8.7/8.0
強/弱(60Hz):10.3/9.5
●電圧(50/60Hz)(V):
100
●本体質量(kg):
40
●首振:
スイッチ:ON/OFFスイッチ
●冷房能力(50/60Hz)(kW):
強2.2/強2.5
●消費電力(W)(50/60Hz):
強 810/1005
弱 770/945
●使用冷媒:
新冷媒R407C
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
400×430×820 (ダクト含まず)
●レンジ切替:
強・弱
●運転音(dB):
最大72
●力率:
50Hz:87%
60Hz:96%
●圧縮機:
全閉型ロータリーコンプレッサー
●除湿水の処理方法:
約5L 排水タンク
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
N407-TC
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08518203
N407-TC
オープン
¥64,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
排熱ダクト付きクーラー(単相100V、首振り)
ナカトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF