工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電池
>
電池ケース
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
携帯用電池ケース
●特長:
緊急時のストックに!
色んなサイズをたっぷり収納。
本棚や保管棚などに収納できて便利です。
●材質:
ケース、カバー、バックル:ポリプロピレン
ピン:銅線
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
95×71×35
●収納本数(本):
単3電池:12
●RED BOOKVol3ページ:
1177
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08530706
-
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
電池ケース
ノーブランド
商品点数:1
アルカリ乾電池
日立マクセル
商品点数:1
¥100
耐水ペーパー
BOSS
商品点数:10
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
携帯用電池ケース
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF