工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
表示灯 / 回転灯 / 警報機
>
表示灯(信号灯)
>
パトライト[表示灯]
>
積層信号灯
10 件中 1 - 10 件
パトライト(PATLITE)
LED小型積層信号灯 LCS型
●特長:
低価格・省電力・メンテナンスフリーのショートボディ小型積層信号灯
あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブで、視認性を追求しています。
光を効率良く反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P)
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
●種別:
LED小型積層信号灯
●タイプ:
点灯
●規格:
CEマーキング
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
LCS-102-R
LCS-102K-R
LCS-202-RG
LCS-202-RY
LCS-202K-RG
LCS-202K-RY
LCS-302-RYG
LCS-302K-RYG
LCS-402-RYGB
LCS-502-RYGBC
質量(kg)
選択解除
0.42
0.45
0.48
0.51
0.54
0.57
0.60
色
選択解除
赤
赤、黄
赤、黄、緑
赤、黄、緑、青
赤、黄、緑、青、白
赤、緑
高さ(mm)
選択解除
61
96
131
166
201
取付方式
選択解除
ポール取付け
壁面取付けブラケット仕様
段数
選択解除
1段式
2段式
3段式
4段式
5段式
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08534705
LCS-102-R
0.42
赤
61
ポール取付け
1段式
¥7,600
¥6,460
08534714
LCS-202-RY
0.45
赤、黄
96
ポール取付け
2段式
¥9,200
¥7,820
08534723
LCS-202-RG
0.45
赤、緑
96
ポール取付け
2段式
¥9,200
¥7,820
08534732
LCS-302-RYG
0.48
赤、黄、緑
131
ポール取付け
3段式
¥10,800
¥9,180
08534741
LCS-402-RYGB
0.51
赤、黄、緑、青
166
ポール取付け
4段式
¥13,800
¥11,730
08534757
LCS-502-RYGBC
0.54
赤、黄、緑、青、白
201
ポール取付け
5段式
¥18,800
¥15,980
08534766
LCS-102K-R
0.54
赤
61
壁面取付けブラケット仕様
1段式
¥9,100
¥7,735
出荷目安:15日
08534775
LCS-202K-RY
0.57
赤、黄
96
壁面取付けブラケット仕様
2段式
¥10,700
¥9,095
出荷目安:15日
08534784
LCS-202K-RG
0.57
赤、緑
96
壁面取付けブラケット仕様
2段式
¥10,700
¥9,095
出荷目安:15日
08534793
LCS-302K-RYG
0.60
赤、黄、緑
131
壁面取付けブラケット仕様
3段式
¥12,300
¥10,455
出荷目安:15日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
LED小型積層信号灯 LCS型
パトライト(PATLITE)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF