間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
マキタ

充電式インパクトドライバ

注文コード:08531835 注文コード:09152315 注文コード:09152324
 
●付属品: 
バッテリ BL1430×2本、充電器 DC18RA、+ビット 2-65、四角ビット 2-65、フック、プラスチックケース  
●仕様: 
LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付  
●質量(kg): 
1.4  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
0〜2400  
●打撃数(min-1[回/分]): 
0〜3200  
●直流電圧(V): 
14.4  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
145×79×235  
●締付け能力: 
小ネジ:M4〜M8
普通ボルト:M5〜M14
高力ボルト:M5〜M12
コーススレッド:22〜125mm  

●ねじ締め能力(mm): 
木ネジ:Φ5.4×90mm 約150本
木ネジ:Φ4.3×65mm 約260本
小ネジ:M8×16mm 約1600本  

●バッテリー: 
リチウムイオンバッテリ
バッテリ BL1430  

●バッテリー容量(Ah): 
3.0  
●作業量(目安): 
ネジ締め
木ネジ:Φ5.4×90mm 約150本
木ネジ:Φ4.3×65mm 約260本
小ネジ:M8×16mm 約1600本  

●カーボンブラシ呼び番号: 
436  
●充電器出力: 
電圧:直流 7.2-18V
電流:直流 9A  

●充電器入力: 
電圧:単相交流 100V
周波数:50-60Hz
容量:430VA  

●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
145[1480]
M14(強度区分:10.9) 高力ボルト3秒締付時  

●充電時間(分): 
22  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08531835

TD131DRFXR ¥55,800
¥39,060 ¥37,107
特価
出荷目安:5日

09152315

TD131DRFX ¥55,800
¥39,060 ¥37,107
特価
出荷目安:5日

09152324

TD131DRFXW ¥55,800
¥39,060 ¥37,107
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧