間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 表示灯 / 回転灯 / 警報機 > 表示灯(信号灯) > パトライト[表示灯] > 表示灯

12 件中 1 - 12 件
パトライト(PATLITE)

中型キセノン灯 XP型

注文コード:
 
●特長: 
オールプラスチックボディ採用のトリプルフラッシュ中型キセノン灯。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。
キセノン放電管の使用で、振動によるランプ寿命の影響はほとんどありません。
フレネルレンズが光を効率良く拡散し、視認性を大幅に向上しました。
オールプラスチックボディで船舶や海岸での用途に最適です。
優れた視認性を誇ります。(夜間の視認距離:1000m以上)  

●注意: 
※キセノン灯は大きな突入電流が流れますので、接点容量にご配慮ください。また製品の特性上ラジオなどへのノイズ発生の恐れがあります。  

●仕様: 
防滴  
●種別: 
中型キセノン灯  
●材質: 
グローブ:アクリル樹脂  
●外径(Φmm): 
162  
●光源: 
キセノン  
●閃光数(min-1[回/分]): 
110(トリプルフラッシュ)  
●防塵・防噴流 保護特性記号: 
IP23  
●引出し線長さ(mm): 
230  
●引出し線線種: 
AV  
●公称断面積(mm2): 
1.25  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

電流(A)
定格電圧(V)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08546036 XP-12-R 1.4 DC12 ¥22,000
¥18,700
出荷目安:15日
返品不可
08546045 XP-12-Y 1.4 DC12 ¥22,000
¥18,700
出荷目安:15日
返品不可
08546054 XP-12-B 1.4 DC12 ¥22,000
¥18,700
出荷目安:15日
返品不可
08546063 XP-24-R 0.7 DC24 ¥22,000
¥18,700
出荷目安:15日
返品不可
08546072 XP-24-Y 0.7 DC24 ¥22,000
¥18,700
出荷目安:5日
返品不可
08546081 XP-24-B 0.7 DC24 ¥22,000
¥18,700
出荷目安:15日
返品不可
08546097 XP-100-R 0.4 AC100 ¥29,800
¥25,330
出荷目安:15日
返品不可
08546106 XP-100-Y 0.4 AC100 ¥29,800
¥25,330
出荷目安:15日
返品不可
08546115 XP-100-B 0.4 AC100 ¥29,800
¥25,330
出荷目安:15日
返品不可
08546124 XP-220-R 0.2 AC220 ¥29,800
¥25,330
出荷目安:15日
返品不可
08546133 XP-220-Y 0.2 AC220 ¥29,800
¥25,330
出荷目安:15日
返品不可
08546142 XP-220-B 0.2 AC220 ¥29,800
¥25,330
出荷目安:15日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。