工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
表示灯 / 回転灯 / 警報機
>
回転灯
>
パトライト[回転灯]
4 件中 1 - 4 件
パトライト(PATLITE)
ブザー付き大型回転灯 SKLB-A型
●特長:
音と光で異常を知らせる、ブザー付の設置型回転灯です。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
断続ブザーの音量は外部の切換スイッチで変更できます。切・弱:65dB(at 1m)、中:70dB(at 1m)、強:80dB(at 1m)
ブザー音はトランジスタ回路によるスピーカ駆動方式です。
●種別:
ブザー付き大型回転灯
●材質:
グローブ:ポリカーボネート樹脂
●質量(kg):
1.8
●保護構造:
IP23
●口金:
BA15D
●光源:
白熱電球
●電球形状:
ガラス球RP35
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SKLB-110A-R
SKLB-110A-Y
SKLB-120A-R
SKLB-120A-Y
色
選択解除
黄
赤
電流(A)
選択解除
0.2
0.4
定格電圧(V)
選択解除
AC100
AC200
閃光数(min
-1
[回/分])
選択解除
120
140
電球
選択解除
120V40W(No.6)
220V30W(No.37)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08548346
SKLB-110A-R
赤
0.4
AC100
140
120V40W(No.6)
¥29,800
¥25,330
08548355
SKLB-110A-Y
黄
0.4
AC100
140
120V40W(No.6)
¥29,800
¥25,330
08548364
SKLB-120A-R
赤
0.2
AC200
120
220V30W(No.37)
¥31,800
¥27,030
08548373
SKLB-120A-Y
黄
0.2
AC200
120
220V30W(No.37)
¥31,800
¥27,030
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ブザー付き大型回転灯 SKLB-A型
パトライト(PATLITE)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF