工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
表示灯 / 回転灯 / 警報機
>
回転灯
>
パトライト[回転灯]
4 件中 1 - 4 件
パトライト(PATLITE)
耐振型大型回転灯 RV-A型
●特長:
機械振動による電球切れを抑えた、耐振型交流回転灯です。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
天井走行クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、大型プレス機等、振動のある設備に最適です。
●種別:
耐振型大型回転灯
●材質:
グローブ:アクリル樹脂
●質量(kg):
2.4
●保護構造:
IP23
●口金:
BA15S
●光源:
白熱電球
●電球形状:
ガラス球RP35
●電球:
12V35W(No.1)
●取付後高さ(mm):
246
●引出し線長さ(mm):
330
●引出し線線種:
VCT
●公称断面積(mm
2
):
0.75
●外形寸法(外径×全長)(Фmm×mm):
187×264
●サイズ(mm):
Φ187
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RV-110A-R
RV-110A-Y
RV-120A-R
RV-120A-Y
色
選択解除
黄
赤
電流(A)
選択解除
0.2
0.3
定格電圧(V)
選択解除
AC100
AC200
閃光数(min
-1
[回/分])
選択解除
120
140
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08548617
RV-110A-R
赤
0.3
AC100
140
¥24,800
¥21,080
出荷目安:15日
08548626
RV-110A-Y
黄
0.3
AC100
140
¥24,800
¥21,080
出荷目安:15日
08548635
RV-120A-R
赤
0.2
AC200
120
¥26,800
¥22,780
08548644
RV-120A-Y
黄
0.2
AC200
120
¥26,800
¥22,780
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
耐振型大型回転灯 RV-A型
パトライト(PATLITE)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF