間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 工場扇 > スイデン > スタンドタイプ

1 件中 1 - 1 件
スイデン

強力工場扇スイファン

注文コード:08532492
 
●特長: 
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用
高さ調節機構の採用
格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用
ネック部分に高強度金属パーツを採用  

●用途: 
工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に  

●質量(kg): 
11  
●タイプ: 
スタンドタイプ  
●周波数(Hz): 
50・60  
●電源(V): 
単相100  
●コード長さ(m): 
1.7  
●ハネ径(cm): 
直径:45・4枚羽根(穴径Φ10)  
●首振角度(°): 
87  
●最大風量(m3/min)50/60Hz: 
165/186  
●運転音(dB): 
最大68(60Hz)  
●最大風速(m/分)(50Hz/60Hz): 
345/390  
●風量調整: 
3段速度調整式(切・強・中・弱)  
●材質(羽根): 
プラスチック  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08532492 SF-45VS-1V オープン
¥10,500 ¥9,975
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。