間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 表示灯 / 回転灯 / 警報機 > アクセサリ > その他

1 件中 1 - 1 件
パトライト(PATLITE)

ビームセンサ FE20型

注文コード:08548811 注文コード:08548811 注文コード:08548811 注文コード:08548811
 
●特長: 
駐車場から出てくる車の接近注意に
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。  

●種別: 
ビームセンサ  
●質量(kg): 
0.69  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+55(湿度95%以下)  
●保護構造: 
IP54  
●定格電圧(V): 
DC10〜30(無極性)またはAC8〜22V  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
67×167×65.5  
●消費電流(mA): 
37(最大)  
●検知方式: 
赤外線パルス変調方式 8800A 1KHz  
●設置場所: 
屋外/屋内  
●警報出力: 
b接点 (警報時…開)
接点容量 DC28V 0.2A(最大)  

●警報保持時間: 
2秒±1秒  
●光軸調整範囲: 
水平方向 ±90°
垂直方向 ±5°  

●遮光時間: 
50〜500msec.(可変)  
●警戒距離: 
屋外:20m
屋内:50m  

●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08548811 FE20 ¥29,800
¥28,310
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。