間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 表示灯 / 回転灯 / 警報機 > 回転灯 > パトライト[回転灯]

4 件中 1 - 4 件
パトライト(PATLITE)

壁面取付け小型回転灯 WKB-A型

注文コード:08553054,08553063,08553072,08553081 注文コード:08553054,08553063,08553072,08553081
 
●特長: 
配線が簡単な端子台方式採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
ボディ:ABS樹脂。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信します。
取付け用固定プレートのピッチを一般的なスイッチボックス JIS C 8435、JIS C 8336に対応。
水気や塵埃の多い工場や、屋外でも使用できる防塵・防噴流IP54構造を採用しました。横取付け・逆さ取付けにも対応。  

●仕様: 
防滴
電子ブザー付き
音量調節不可  

●種別: 
壁面取付け小型回転灯  
●材質: 
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂  

●色: 
黄色  
●保護構造: 
IP23  
●口金: 
BA15S  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
110×147×142  
●閃光数(min-1[回/分]): 
170  
●電球形状: 
ガラス球G18  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
電流(A)
定格電圧(V)
センサー
電球
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08553054 WKB-12A 0.55 0.8 DC12 12V10W(No.9) ¥12,000
¥10,200
出荷目安:5日
返品不可
08553063 WKB-24A 0.55 0.5 DC24 24V10W(No.10) ¥12,000
¥10,200
出荷目安:5日
返品不可
08553072 WKB-100A 0.75 0.065 AC100 12V5W(No.12) ¥12,500
¥10,625
出荷目安:5日
返品不可
08553081 WKB-200A 0.75 0.03 AC200 振り角:上下 60°、左右 360°
検知距離:10m(正面方向)
12V5W(No.12) ¥12,500
¥10,625
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。