間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > インバーター > 富士電機インバーター

22 件中 1 - 22 件
富士電機

低騒音高性能コンパクト形インバーターFRN-11シリーズ

注文コード:08555057,08555111,08555127,08555181,08555197 注文コード:08555066,08555136,08555206 注文コード:08555023,08555032,08555041,08555075,08555084,08555093,08555102,08555233 注文コード:08555023,08555032,08555041,08555075,08555084,08555093,08555102,08555233 注文コード:08555023,08555032,08555041,08555075,08555084,08555093,08555102,08555233 注文コード:08555145,08555154,08555215,08555224 注文コード:08555145,08555154,08555215,08555224 注文コード:08555145,08555154,08555215,08555224
 
●特長: 
環境及び周辺機器への配慮/保護機能の充実
・欧州 特定有害物質使用制限(RoHS)指令に対応予定
・主回路コンデンサ、プリント基板上の電解コンデンサ、冷却ファンの設計寿命を10年に延長
EMCフィルタ内蔵機種を標準シリーズで対応予定
・PTCサーミスタによるモータ保護機能等を搭載
・入/出力欠相保護機能を搭載
クラス最高水準の制御性能
・新開発のダイナミックトルクベクトル制御(磁束推定付き)により、安定した高始動トルクを実現(始動トルク:200%以上を実現(0.5Hz時))
・滑り補償制御機能を標準装備
・回生回避制御機能を標準装備
上下搬送・横行搬送用途に最適
・あて止め用途に有効な電流制限機能を標準装備
・ブレーキ信号出力が可能
・ジョギング運転機能を標準装備
・モータとインバータの損失の総和が最小となる新方式の自動省エネルギー運転機能
簡単&充実メンテナンス
・主回路コンデンサ容量の寿命表示
・プリント基板上の電解コンデンサ容量の寿命表示
・冷却ファンの累積運転時間の記録と表示
・冷却ファンの簡単交換
簡単操作・配線
・着脱可能なタッチパネルを標準装備
・着脱可能なインターフェース基板(制御端子台基板)の採用(簡単配線、各種オプションカードとの差換え装着が可能)
グローバル対応
・CEマーキング、UL/cUL規格(申請中)  

●保護構造: 
IEC60529:IP20 閉鎖形、UL open type  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
電源
寸法D(mm)
出力電圧(V)
寸法D1(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08555023 FRN0.2E1S-7J 0.6 単相 200〜240V、50/60Hz 112 3相 200〜240V(AVR機能付) 102 ¥70,000
¥26,880
出荷目安:5日
08555032 FRN0.4E1S-7J 0.7 単相 200〜240V、50/60Hz 127 3相 200〜240V(AVR機能付) 102 ¥78,000 廃番
08555041 FRN0.75E1S-7J 0.9 単相 200〜240V、50/60Hz 152 3相 200〜240V(AVR機能付) 102 ¥92,000 廃番
08555057 FRN1.5E1S-7J 1.8 単相 200〜240V、50/60Hz 160 3相 200〜240V(AVR機能付) 96 ¥132,000 廃番
08555066 FRN2.2E1S-7J 2.4 単相 200〜240V、50/60Hz 151 3相 200〜240V(AVR機能付) 87 ¥154,000 廃番
08555075 FRN0.1E1S-2J 0.6 3相 200〜240V、50/60Hz 92 3相 200〜240V(AVR機能付) 82 ¥52,400 廃番
08555084 FRN0.2E1S-2J 0.6 3相 200〜240V、50/60Hz 92 3相 200〜240V(AVR機能付) 82 ¥56,800 廃番
08555093 FRN0.4E1S-2J 0.7 3相 200〜240V、50/60Hz 107 3相 200〜240V(AVR機能付) 82 ¥64,000 廃番
08555102 FRN0.75E1S-2J 0.8 3相 200〜240V、50/60Hz 132 3相 200〜240V(AVR機能付) 82 ¥76,000 廃番
08555111 FRN1.5E1S-2J 1.7 3相 200〜240V、50/60Hz 150 3相 200〜240V(AVR機能付) 86 ¥99,800 廃番
08555127 FRN2.2E1S-2J 1.7 3相 200〜240V、50/60Hz 150 3相 200〜240V(AVR機能付) 86 ¥116,000 廃番
08555136 FRN3.7E1S-2J 2.3 3相 200〜240V、50/60Hz 151 3相 200〜240V(AVR機能付) 87 ¥140,000 廃番
08555145 FRN5.5E1S-2J 3.4 3相 200〜240V、50/60Hz 158 3相 200〜240V(AVR機能付) 81 ¥252,000 廃番
08555154 FRN7.5E1S-2J 3.6 3相 200〜240V、50/60Hz 158 3相 200〜240V(AVR機能付) 81 ¥284,000 廃番
08555163 FRN0.4E1S-4J 1.1 3相 380〜480V、50/60Hz 126 3相 380〜480V(AVR機能付) 86 ¥116,000 廃番
08555172 FRN0.75E1S-4J 1.2 3相 380〜480V、50/60Hz 150 3相 380〜480V(AVR機能付) 86 ¥134,000 廃番
08555181 FRN1.5E1S-4J 1.7 3相 380〜480V、50/60Hz 150 3相 380〜480V(AVR機能付) 86 ¥154,000 廃番
08555197 FRN2.2E1S-4J 1.7 3相 380〜480V、50/60Hz 150 3相 380〜480V(AVR機能付) 86 ¥199,000 廃番
08555206 FRN3.7E1S-4J 2.3 3相 380〜480V、50/60Hz 151 3相 380〜480V(AVR機能付) 87 ¥254,000 廃番
08555215 FRN5.5E1S-4J 3.4 3相 380〜480V、50/60Hz 158 3相 380〜480V(AVR機能付) 81 ¥312,000 廃番
08555224 FRN7.5E1S-4J 3.6 3相 380〜480V、50/60Hz 158 3相 380〜480V(AVR機能付) 81 ¥395,000 廃番
08555233 FRN0.1E1S-7J 0.6 単相 200〜240V、50/60Hz 112 3相 200〜240V(AVR機能付) 102 ¥64,000
¥24,600
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。