工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
スイッチング電源 / 無停電電源装置(UPS)
>
電源 (コーセル[COSEL])
>
PBAシリーズ
4 件中 1 - 4 件
コーセル
標準電源ユニットタイプ
●特長:
徹底した小型化と軽量化を実現。
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85〜264V)
AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可
同期整流方式による高効率化
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス
●漏洩電流:
最大0.15/0.30mA
●表示:
LED表示:緑
●入力電圧(V):
AC85〜264 1Φ
DC110〜370
●入力周波数(Hz):
50/60(47〜440)
●突入電流(A):
ACIN100/200V:15/30typ(lo=100%)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
PBA10F-5
PBA10F-24
PBA15F-5
PBA15F-24
質量(g)
選択解除
最大150(端子台含まず)
最大200(端子台含まず)
出力
選択解除
DC出力:5V 2A
DC出力:5V 3A
DC出力:24V 0.5A
DC出力:24V 0.7A
定格出力電流(A)
選択解除
0.5
0.7
2
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
選択解除
31×78×68(端子台含まず)
31×78×85(端子台含まず)
入力電流(A)
選択解除
ACIN 100/200V:0.30/0.20typ(lo=100%)
ACIN 100/200V:0.40/0.20typ(lo=100%)
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08555574
PBA10F-5
最大150(端子台含まず)
DC出力:5V 2A
2
31×78×68(端子台含まず)
ACIN 100/200V:0.30/0.20typ(lo=100%)
¥2,600
¥2,340
¥2,223
08555583
PBA10F-24
最大150(端子台含まず)
DC出力:24V 0.5A
0.5
31×78×68(端子台含まず)
ACIN 100/200V:0.30/0.20typ(lo=100%)
¥2,600
¥2,340
¥2,223
欠品中
08555592
PBA15F-5
最大200(端子台含まず)
DC出力:5V 3A
3
31×78×85(端子台含まず)
ACIN 100/200V:0.40/0.20typ(lo=100%)
¥3,100
¥2,790
¥2,651
出荷目安:22日
08555601
PBA15F-24
最大200(端子台含まず)
DC出力:24V 0.7A
0.7
31×78×85(端子台含まず)
ACIN 100/200V:0.40/0.20typ(lo=100%)
¥3,100
¥2,790
¥2,651
出荷目安:29日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
標準電源ユニットタイプ
コーセル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)