工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
ロータリエンコーダ
7 件中 1 - 7 件
オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
●特長:
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
●材質:
シャフト:SUS303
●材質(本体):
アルミニウム
●保護構造:
IEC60529規格 IP65(JEM規格 規格IP65f 防滴・防油)
●出力:
コンプリメンタリ出力
●電源電圧:
DC12-10%〜24+15%V リップル(p-p)5%以下
●耐電圧:
AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
●コード長さ(m):
1
●接続方式:
コード引き出しタイプ
●材質(ケース):
アルミニウム
●分類:
インクリメンタル形
●消費電流(mA):
100以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
●出力容量:
出力電圧:VH=Vcc-3V以上(IO=30mA)、VL=2V以下(IO=-30mA)
出力電流:±30mA
●絶縁抵抗(MΩ):
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
●周囲湿度(%RH):
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
●保護回路:
電源逆接続保護、出力負荷短絡保護
●立ち上り/立ち下がり時間:
1μs以下(コード長2m、出力電流30mA)
●耐振動(耐久):
10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s
2
X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引
●耐衝撃(耐久):
1000m/s
2
X、Y、Z各方向 3回
●出力軸許容ラジアル荷重(N):
80
●出力軸許容スラスト荷重(N):
50
●最大応答周波数(kHz):
125(Z相でリセットを行う場合は65)
●起動トルク(mN・m[gfcm]):
常温時:10以下、低温時:30以下
●周囲温度(℃):
使用時:-10〜+70
保存時:-25〜+85(ただし氷結しないこと)
●許容回転数(r.p.m):
最高:5000
●出力相:
A相、B相、Z相
●出力位相差:
A相、B相の位相差 90°±45°(1/4±1/8T)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
E6C3-CWZ5GH 100P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 200P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 360P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 500P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 600P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 1M
分解能
選択解除
100パルス/回転
200パルス/回転
360パルス/回転
500パルス/回転
600パルス/回転
1000パルス/回転
2000パルス/回転
慣性モーメント(kg・m
2
)
選択解除
1.9×10
-6
以下
2.0×10
-6
以下
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08587144
E6C3-CWZ5GH 100P/R 1M
100パルス/回転
1.9×10
-6
以下
¥15,500
¥14,725
¥13,989
08587153
E6C3-CWZ5GH 200P/R 1M
200パルス/回転
1.9×10
-6
以下
¥15,500
¥14,725
¥13,989
08587162
E6C3-CWZ5GH 360P/R 1M
360パルス/回転
1.9×10
-6
以下
¥16,500
¥15,675
¥14,891
08587171
E6C3-CWZ5GH 500P/R 1M
500パルス/回転
1.9×10
-6
以下
¥16,500
¥15,675
¥14,891
08587187
E6C3-CWZ5GH 600P/R 1M
600パルス/回転
2.0×10
-6
以下
¥17,500
¥16,625
¥15,794
08587196
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M
1000パルス/回転
2.0×10
-6
以下
¥18,500
¥17,575
¥16,696
08587205
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 1M
2000パルス/回転
2.0×10
-6
以下
¥19,500
¥18,525
¥17,599
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF