工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
ロータリエンコーダ
6 件中 1 - 6 件
オムロン
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A
●特長:
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現
メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現
PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
●材質:
シャフト:アルミニウム
●材質(本体):
アルミニウム
●保護構造:
IEC規格 IP65(JEM 規格IP65f 防滴・防油)
●出力:
オープンコレクタ出力(NPN出力)
●電源電圧:
DC12-10%〜24+15%V リップル(p-p)5%以下
●耐電圧:
AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
●材質(ケース):
アルミニウム
●分類:
アブソリュート形
●出力コードの種類:
グレイ2進
●消費電流(mA):
70以下
電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)
●回転方向:
シャフト側より見てCW方向(シャフト側より右回転)で出力コード増加
●出力容量:
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)
●絶縁抵抗(MΩ):
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
●周囲湿度(%RH):
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
●慣性モーメント(kg・m
2
):
2.3×10
-6
●立ち上り/立ち下がり時間:
1μs以下(コード長2m、シンク電流30mA時)
●耐振動(耐久):
10〜500Hz 複振幅2mm 150m/s
2
X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
●耐衝撃(耐久):
1000m/s
2
X、Y、Z 6方向 3回
●出力軸許容ラジアル荷重(N):
80
●出力軸許容スラスト荷重(N):
50
●最大応答周波数(kHz):
20
●起動トルク(mN・m[gfcm]):
常温時:10以下、低温時:30以下
●周囲温度(℃):
使用時:-10〜+70
保存時:-25〜+85(ただし氷結しないこと)
●許容回転数(r.p.m):
最高:5000
●信号方式:
ストローブ信号:なし
位置決め信号:なし
パリティ信号:なし
●論理:
負論理(H=「0」、L=「1」)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
E6C3-AG5C 256P/R 1M
E6C3-AG5C 360P/R 1M
E6C3-AG5C 720P/R 1M
E6C3-AG5C-C 256P/R 1M
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M
E6C3-AG5C-C 720P/R 2M
コード長さ(m)
選択解除
1
2
接続方式
選択解除
コード引き出しタイプ
コネクタ接続タイプ
分解能
選択解除
256パルス/回転
360パルス/回転
720パルス/回転
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08587241
E6C3-AG5C-C 256P/R 1M
1
コネクタ接続タイプ
256パルス/回転
¥26,000
¥24,700
08587257
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M
2
コネクタ接続タイプ
360パルス/回転
¥27,000
¥25,650
08587266
E6C3-AG5C-C 720P/R 2M
2
コネクタ接続タイプ
720パルス/回転
¥27,000
¥25,650
08587275
E6C3-AG5C 256P/R 1M
1
コード引き出しタイプ
256パルス/回転
¥24,000
¥22,800
08587284
E6C3-AG5C 360P/R 1M
1
コード引き出しタイプ
360パルス/回転
¥24,000
¥22,800
08587293
E6C3-AG5C 720P/R 1M
1
コード引き出しタイプ
720パルス/回転
¥24,000
¥22,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF