間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > コネクタ > コネクタ (オムロン[OMRON]) > オムロン

7 件中 1 - 7 件
オムロン

丸型防水コネクタ XS2 ケーブル付片側コネクタ ソケット

注文コード:08587372,08587381,08587397 注文コード:08587372,08587381,08587397,08587406,08587415,08587424,08587433 注文コード:08587406,08587415,08587424,08587433
 
●材質: 
固定具:黄銅
コンタクトブロック:PBT樹脂(UL94V-0)  

●色: 
コンタクトブロック:ライトグレー  
●タイプ: 
ケーブル付コネクタソケット片側コネクタ  
●使用温度範囲(℃): 
-25〜+70  
●保護構造: 
IP67(IEC529)  
●耐電圧: 
コネクタ部:AC1500V 1min(リーク電流1mA以下)  
●定格電流(A): 
3  
●表面処理: 
固定具:Niメッキ  
●定格電圧 DC V: 
125  
●引張強度: 
組立部固定:98N/15s  
●材質(コンタクト)/処理: 
リン青銅/Ni下地金メッキ0.4μm  
●絶縁抵抗(MΩ): 
103以上(DC500Vにて)  
●接触抵抗(mΩ): 
コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)  
●材質(カバー): 
ポリエステル系エラストマ  
●材質(Oリング): 
ゴム  
●心数×断面積(mm2): 
4×0.5  
●挿抜耐久: 
200回以上  
●ケーブル保持力(N/15s): 
外径Φ6:98、外径Φ4〜Φ5:49、外径:Φ3:29  
●回転強度: 
組立部固定:0.98N・m/15s  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
形状
ケーブル長(m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08587372 XS2F-D421-D80-A ストレート 2 ¥1,290
¥1,230
出荷目安:5日
返品不可
08587381 XS2F-D421-GC0-A ストレート 5 ¥1,390
¥1,320
出荷目安:5日
返品不可
08587397 XS2F-D421-G80-A ストレート 5 ¥1,850
¥1,760
出荷目安:5日
返品不可
08587406 XS2F-D422-DC0-A L形 2 ¥1,070
¥1,020
出荷目安:5日
返品不可
08587415 XS2F-D422-D80-A L形 2 ¥1,290
¥1,230
出荷目安:5日
返品不可
08587424 XS2F-D422-GC0-A L形 5 ¥1,390
¥1,320
出荷目安:5日
返品不可
08587433 XS2F-D422-G80-A L形 5 ¥1,850
¥1,760
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。