注文 コード
|
品番
|
質量(kg)
|
サイズ
|
構成機器
|
接点構成
|
呼び
|
参考 基準 価格
|
|
出荷 関連
|
数量
|
| 08588517 |
J7S-09-11 100 E63 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:E63 |
¥4,450 |
|


|
|
| 08588526 |
J7S-09-11 100 1E6 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:1E6 |
¥4,450 |
|


|
|
| 08588535 |
J7S-09-11 100 2E5 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:2E5 |
¥4,450 |
|


|
|
| 08588544 |
J7S-09-11 100 4 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:4 |
¥4,450 |
|


|
|
| 08588553 |
J7S-09-11 100 8 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:8 |
¥4,450 |
|


|
|
| 08588562 |
J7S-09-11 100 10 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:10 |
¥4,450 |
|
出荷目安:29日

|
|
| 08588571 |
J7S-09-11 200 E63 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:E63 |
¥4,450 |
|


|
|
| 08588587 |
J7S-09-11 200 1E6 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:1E6 |
¥4,450 |
|

|
 |
| 08588596 |
J7S-09-11 200 2E5 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:2E5 |
¥4,450 |
|

|
 |
| 08588605 |
J7S-09-11 200 4 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:4 |
¥4,450 |
|


|
|
| 08588614 |
J7S-09-11 200 8 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:8 |
¥4,450 |
|


|
|
| 08588623 |
J7S-09-11 200 10 |
0.46 |
フレーム:09 |
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:10 |
¥4,450 |
|


|
|
| 08588632 |
J7S-12-11 100 4 |
0.46 |
フレーム:12 |
コンタクタ形J7L-12-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:4 |
¥5,460 |
|


|
|
| 08588641 |
J7S-12-11 100 8 |
0.46 |
フレーム:12 |
コンタクタ形J7L-12-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:8 |
¥5,460 |
|


|
|
| 08588657 |
J7S-12-11 100 10 |
0.46 |
フレーム:12 |
コンタクタ形J7L-12-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:10 |
¥5,460 |
|


|
|
| 08588666 |
J7S-12-11 200 4 |
0.46 |
フレーム:12 |
コンタクタ形J7L-12-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:4 |
¥5,460 |
|


|
|
| 08588675 |
J7S-12-11 200 8 |
0.46 |
フレーム:12 |
コンタクタ形J7L-12-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:8 |
¥5,460 |
|


|
|
| 08588684 |
J7S-12-11 200 10 |
0.46 |
フレーム:12 |
コンタクタ形J7L-12-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:10 |
¥5,460 |
|


|
|
| 08588693 |
J7S-18-11 100 8 |
0.5 |
フレーム:18 |
コンタクタ形J7L-18-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:8 |
¥7,760 |
|


|
|
| 08588702 |
J7S-18-11 100 10 |
0.5 |
フレーム:18 |
コンタクタ形J7L-18-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:10 |
¥7,760 |
|


|
|
| 08588711 |
J7S-18-11 100 18 |
0.5 |
フレーム:18 |
コンタクタ形J7L-18-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:18 |
¥7,760 |
|


|
|
| 08588727 |
J7S-18-11 200 8 |
0.5 |
フレーム:18 |
コンタクタ形J7L-18-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:8 |
¥7,760 |
|


|
|
| 08588736 |
J7S-18-11 200 10 |
0.5 |
フレーム:18 |
コンタクタ形J7L-18-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:10 |
¥7,760 |
|


|
|
| 08588745 |
J7S-18-11 200 18 |
0.5 |
フレーム:18 |
コンタクタ形J7L-18-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:18 |
¥7,760 |
|


|
|
| 08588754 |
J7S-22-11 100 10 |
0.5 |
フレーム:22 |
コンタクタ形J7L-22-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:10 |
¥8,850 |
|


|
|
| 08588763 |
J7S-22-11 100 18 |
0.5 |
フレーム:22 |
コンタクタ形J7L-22-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:18 |
¥8,850 |
|


|
|
| 08588772 |
J7S-22-11 100 22 |
0.5 |
フレーム:22 |
コンタクタ形J7L-22-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:22 |
¥8,850 |
|


|
|
| 08588781 |
J7S-22-11 200 10 |
0.5 |
フレーム:22 |
コンタクタ形J7L-22-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:10 |
¥8,850 |
|


|
|
| 08588797 |
J7S-22-11 200 18 |
0.5 |
フレーム:22 |
コンタクタ形J7L-22-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:18 |
¥8,850 |
|


|
|
| 08588806 |
J7S-22-11 200 22 |
0.5 |
フレーム:22 |
コンタクタ形J7L-22-11、サーマルリレー形J7TL-A2 |
補助:1a+1b |
定格:22 |
¥8,850 |
|


|
|
| 08588815 |
J7S-32-22 100 18 |
0.65 |
フレーム:32 |
コンタクタ形J7L-32-11、サーマルリレー形J7TL-B2 |
補助:2a+2b |
定格:18 |
¥12,300 |
|


|
|
| 08588824 |
J7S-32-22 100 22 |
0.65 |
フレーム:32 |
コンタクタ形J7L-32-11、サーマルリレー形J7TL-B2 |
補助:2a+2b |
定格:22 |
¥12,300 |
|


|
|
| 08588833 |
J7S-32-22 100 26 |
0.65 |
フレーム:32 |
コンタクタ形J7L-32-11、サーマルリレー形J7TL-B2 |
補助:2a+2b |
定格:26 |
¥12,300 |
|


|
|
| 08588842 |
J7S-32-22 200 18 |
0.65 |
フレーム:32 |
コンタクタ形J7L-32-11、サーマルリレー形J7TL-B2 |
補助:2a+2b |
定格:18 |
¥12,300 |
|


|
|
| 08588851 |
J7S-32-22 200 22 |
0.65 |
フレーム:32 |
コンタクタ形J7L-32-11、サーマルリレー形J7TL-B2 |
補助:2a+2b |
定格:22 |
¥12,300 |
|


|
|
| 08588867 |
J7S-32-22 200 26 |
0.65 |
フレーム:32 |
コンタクタ形J7L-32-11、サーマルリレー形J7TL-B2 |
補助:2a+2b |
定格:26 |
¥12,300 |
|


|
|