間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > 汎用リレー / ミニパワーリレー > オムロン > ソリッドステート・リレー

2 件中 1 - 2 件
オムロン

ソリッドステート・リレー G3FD

注文コード:08588912,08588937 注文コード:08588912 注文コード:08588937
 
●質量(g): 
約50  
●耐電圧: 
AC1500V 50/60Hz 1min  
●負荷電圧(V): 
DC3〜52.8  
●出力の適合負荷: 
3A DC4〜48V  
●絶縁方式: 
フォト・カプラ  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500Vメガにて)  
●使用周囲温度(℃): 
-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと)  
●入力インピーダンス: 
1.5kΩ-10〜1.5kΩ+20%  
●使用周囲湿度: 
45〜85%RH  
●定格負荷電圧(V): 
DC4〜48  
●保存温度範囲(℃): 
-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)  
●出力オン電圧降下: 
1.5V以下  
●漏れ電流(mA): 
5以下(DC50Vにて)  
●復帰電圧: 
DC1V以上  
●動作時間(ms): 
0.5以下  
●耐衝撃(m/s2): 
1000  
●耐振動: 
10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)  
●復帰時間(ms): 
2以下  
●負荷電流(A): 
0.1〜3(40℃にて)  
●サージオン電流耐量(A): 
18(10ms)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格電圧(V)
使用電圧(V)
動作表示灯有り無し
動作電圧
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08588912 G3FD-X03SN DC5-24 DC5〜24 DC4〜28 DC4V以下 ¥3,050
¥2,900
出荷目安:5日
返品不可
08588937 G3FD-X03S DC3-28 DC4〜24 DC3〜28 DC3V以下 ¥3,050
¥2,900
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。