工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
電子カウンタ
>
オムロン
>
その他カウンタ
6 件中 1 - 6 件
オムロン
カムポジショナ H8PS
●特長:
簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!
DIN96×96mmの小型サイズ。
1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。
業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。
出力遅れを補正する進角機能。
回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。
UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。
●質量(g):
約300(形H8PS本体)
●保護構造:
パネル表面部:IP40、リアケース:IP20
●耐電圧:
導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
●表示方式:
7セグメントネガLCD
●ケース色:
ライトグレー(マンセル5Y7/1)
●入力:
エンコーダ入力:専用のアブソリュートエンコーダを接続
応答回転速度(運転モード、試運転モード時)
256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)
720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min
異常データ検出機能あり
●文字高(mm):
第1表示:11(赤色)、第2表示:5.5(緑色)
●停電記憶:
EEP-ROM(書換え回数10万回以上)、データ保持性:10年以上
●電源電圧(V):
DC24
●応答時間:
出力:0.3ms以下
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500Vにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間
●測定単位:
0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時)
●パルス出力:
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力
DC30V max.、30mA max.
残留電圧DC0.5V以下
●使用周囲温度(℃):
-10〜+55(ただし、結露、氷結しないこと)、USB通信時は0〜+40
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
H8PS-8A
H8PS-8AF
H8PS-16A
H8PS-16AF
H8PS-32A
H8PS-32AF
出力
消費電力
選択解除
約4.5W(DC26.4V時)
約6.0W(DC26.4V時)
出力点数
選択解除
カム出力8点、運転中出力1点、パルス出力1点
カム出力16点、運転中出力1点、パルス出力1点
機能
取付け方法
選択解除
表面取付け
埋込み取付け
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08589901
H8PS-8A
<カム出力、運転中出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、100mA/max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧DC0.5V以下
<パルス出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、30mA/max.
残留電圧DC0.5V以下
<出力点数>
カム出力8点,運転中出力1点,パルス出力1点
約4.5W(DC26.4V時)
カム出力8点、運転中出力1点、パルス出力1点
エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能
埋込み取付け
¥33,500
¥32,830
08589917
H8PS-8AF
<カム出力、運転中出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、100mA/max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧DC0.5V以下
<パルス出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、30mA/max.
残留電圧DC0.5V以下
<出力点数>
カム出力8点,運転中出力1点,パルス出力1点
約4.5W(DC26.4V時)
カム出力8点、運転中出力1点、パルス出力1点
エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能
表面取付け
¥33,500
¥32,830
08589926
H8PS-16A
<カム出力、運転中出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、100mA/max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧DC0.5V以下
<パルス出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、30mA/max.
残留電圧DC0.5V以下
<出力点数>
カム出力16点,運転中出力1点,パルス出力1点
約6.0W(DC26.4V時)
カム出力16点、運転中出力1点、パルス出力1点
エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、バンク機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能、出力禁止機能、サポートソフトでの設定
埋込み取付け
¥50,000
¥49,000
08589935
H8PS-16AF
<カム出力、運転中出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、100mA/max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧DC0.5V以下
<パルス出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、30mA/max.
残留電圧DC0.5V以下
<出力点数>
カム出力16点,運転中出力1点,パルス出力1点
約6.0W(DC26.4V時)
カム出力16点、運転中出力1点、パルス出力1点
エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、バンク機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能、出力禁止機能、サポートソフトでの設定
表面取付け
¥50,000
¥49,000
08589944
H8PS-32A
<カム出力、運転中出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、100mA/max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧DC0.5V以下
<パルス出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、30mA/max.
残留電圧DC0.5V以下
<出力点数>
カム出力32点,運転中出力1点,パルス出力1点
約6.0W(DC26.4V時)
カム出力16点、運転中出力1点、パルス出力1点
エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、バンク機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能、出力禁止機能、サポートソフトでの設定
埋込み取付け
¥65,000
¥63,700
08589953
H8PS-32AF
<カム出力、運転中出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、100mA/max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧DC0.5V以下
<パルス出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、30mA/max.
残留電圧DC0.5V以下
<出力点数>
カム出力32点,運転中出力1点,パルス出力1点
約6.0W(DC26.4V時)
カム出力16点、運転中出力1点、パルス出力1点
エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、バンク機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能、出力禁止機能、サポートソフトでの設定
表面取付け
¥65,000
¥63,700
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
カムポジショナ H8PS
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF