間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > ロータリエンコーダ

3 件中 1 - 3 件
オムロン

ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A

注文コード:08589962,08589971,08589987 注文コード:08589962,08589971,08589987
 
●特長: 
カムポジショナ(形H8PS)接続用
自動機械の動作タイミングを高精度に検知する堅牢タイプ
最強の軸強度を確保した堅牢タイプ。ラジアル120N、スラスト50Nと強力。
IP65fの防滴・防油構造を実現
分解能のシリーズを強化し、幅広い用途に対応
応答速度を向上し、高速制御に対応(グレイコード:20kHz)
別売サポートソフトにより、USB通信にてパソコンからプログラム設定が簡単に行えます。  

●付属品: 
サーボマウント用取付け金具  
●材質: 
シャフト:SUS420J2  
●材質(本体): 
アルミニウム  
●保護構造: 
IEC規格 IP65(JEM 規格IP65f 防滴・防油)  
●出力: 
オープンコレクタ出力(NPN出力)  
●電源電圧: 
DC12-10%〜24+15%V リップル(p-p)5%以下  
●耐電圧: 
AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間  
●コード長さ(m): 
2  
●接続方式: 
コネクタ接続タイプ  
●材質(ケース): 
亜鉛合金  
●分類: 
アブソリュート形  
●出力コードの種類: 
グレイ2進  
●消費電流(mA): 
60以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)  

●回転方向: 
CW(シャフト側より見て右回転)で出力コード増加  
●出力容量: 
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)  

●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間  
●周囲湿度(%RH): 
使用時:35〜85、保存時:35〜95(ただし結露しないこと)  
●慣性モーメント(kg・m2): 
1.5×10-6以下  
●立ち上り/立ち下がり時間: 
1μs以下(負荷電圧5V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下)  
●耐振動(耐久): 
10〜500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引  
●耐衝撃(耐久): 
1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回  
●出力軸許容ラジアル荷重(N): 
120  
●出力軸許容スラスト荷重(N): 
50  
●材質(取付金具): 
鉄、亜鉛メッキ  
●最大応答周波数(kHz): 
10  
●起動トルク(mN・m[gfcm]): 
常温時:9.8以下、低温時:14.7以下  
●周囲温度(℃): 
使用時:-10〜+70
保存時:-25〜+80(ただし氷結しないこと)  

●許容回転数(r.p.m): 
最高:5000  
●論理: 
負論理(H=「0」、L=「1」)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
分解能
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08589962 E6F-AG5C-C 256P/R 2M 256パルス/回転 ¥39,000
¥37,050
出荷目安:5日
返品不可
08589971 E6F-AG5C-C 360P/R 2M 360パルス/回転 ¥39,000
¥37,050
出荷目安:5日
返品不可
08589987 E6F-AG5C-C 720P/R 2M 720パルス/回転 ¥39,000
¥37,050
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。