間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > シーケンサ / PLC > オムロン > 小型・マイクロPLC(電源ユニット)

2 件中 1 - 2 件
オムロン

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット

注文コード:08590897 注文コード:08590897 注文コード:08590906 注文コード:08590906
 
●タイプ: 
AC電源入力タイプ  
●規格: 
海外:UC1、CE、N、L  
●電源: 
AC  
●耐電圧: 
AC2300V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下(AC外部端子一括とGR端子間)
AC1000V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下(DC外部端子一括とGR端子間)  

●電源電圧(V): 
AC100〜240(ワイドレンジ) 50/60Hz  
●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガ)(AC外部端子一括とGR端子間)  
●周波数変動範囲(Hz): 
47〜63  
●許容電圧範囲(V): 
AC85〜264  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
幅(mm)
消費電力
出力容量
突入電流(A)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08590897 CJ1W-PA202 45 50VA以下 DC5V:2.8A(CPUユニットへの供給含む)、DC24V:0.4A、合計消費電力:14W AC100〜120V入力時:20以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200〜240V入力時:40以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
¥12,000
¥11,341
出荷目安:5日
返品不可
08590906 CJ1W-PA205R 80 100VA以下 DC5V:5.0A(CPUユニットへの供給含む)、DC24V:0.8A、合計消費電力:25W AC100〜120V入力時:15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200〜240V入力時:30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
¥23,500
¥22,292
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。