工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
シーケンサ / PLC
>
オムロン
>
小型・マイクロPLC(入力カード)
1 件中 1 - 1 件
オムロン
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット
●仕様:
実装可能な装置:CPU装置、増設装置
●規格:
海外:UC1、CE、N、L
●入力電圧(V):
DC24
●接続:
外部:脱着式端子台
●入力点数:
16点
●消費電流(A):
5V系:0.09
●入出力点数:
占有:1CH
●入力電流(mA):
7
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CJ1W-ID211
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08590915
CJ1W-ID211
¥17,000
¥16,150
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF