間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
オムロン

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット

注文コード:08590942,08590951 注文コード:08590942 注文コード:08590951
 
●仕様: 
実装可能な装置:CPU装置、増設装置  
●規格: 
海外:UC1、CE、N、L  
●定格電圧(V): 
DC12〜24  
●接続: 
外部:脱着式端子台  
●入出力点数: 
占有:1CH  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

出力点数
消費電流(A)
最大負荷電流(A)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08590942

CJ1W-OD201 8点シンクタイプ 5V系:0.09 2/点、8/ユニット ¥20,000
¥20,000
出荷目安:5日
返品不可

08590951

CJ1W-OD211 16点シンクタイプ 5V系:0.10 0.5/点、5/ユニット ¥19,000
¥19,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧