工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
シーケンサ / PLC
>
オムロン
>
小型・マイクロPLC(出力カード)
1 件中 1 - 1 件
オムロン
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニット
●特長:
バイナリデータをアナログ出力信号に変換
出力ホールド機能
オフセットゲイン調整機能
●仕様:
実装可能な装置:CPU装置、増設装置
占有号機数:1号機分(号機No.0〜95)
●規格:
海外:UC1、CE、N、L
●精度:
総合精度:電圧出力±0.3%、電流出力±0.5%
周囲温度23℃時
●出力点数:
4点
●接続:
外部:脱着式端子台
●分解能:
1/4000
●機能:
出力ホールド機能
●速度:
変換:1ms/点
●レンジ:
信号:1〜5V、0〜5V、0〜10V、-10〜10V、4〜20mA
レンジ選択:4点個別
●消費電流(A):
5V系:0.12、24V系:0.2(外部供給電源)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
CJ1W-DA041
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08590985
CJ1W-DA041
¥68,000
¥68,000
¥64,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニット
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)