工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
タッチパネル / 表示器
>
オムロン
>
メーター
3 件中 1 - 3 件
オムロン
小型デジタルパネルメータ K3GN
●特長:
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。
緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。
入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。
EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。
フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。
出力種別を任意に選択。
●規格:
UL/CSA規格、CEマーキング
●保護構造:
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP20+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
●耐電圧:
AC1000V以上 1min(外部端子一括とケース間)
●本体質量(g):
約100
●消費電力:
2.5W以下(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
●表示:
ゼロ:上位桁ゼロサプレス
●表示部:
7セグメントデジタル表示および単発光表示
●文字高(mm):
7
●電源電圧(V):
DC24
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
48×24×83
●入力信号:
直流電圧/電流(4〜20mA、1〜5V、±5V、±10V)/無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅16ms以上)
オープンコレクタ(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
K3GN-NDC DC24V
K3GN-NDT1 DC24V
K3GN-NDT1-FLK DC24V
出力形態
選択解除
トランジスタ出力(3出力:NPNオープンコレクタ)
リレー接点出力(2出力)
通信出力(RS-485)
負荷電圧(V)
選択解除
最大:DC24
機能
応答時間
選択解除
比較出力:750ms以下 JIS C 1003デジタル電圧計試験方法による
通信方式
選択解除
2線式半二重
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08587521
K3GN-NDC DC24V
リレー接点出力(2出力)
スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
設定変更プロテクト機能、イベント入力割付(HOLD/ZERO)、前面キーによる強制ゼロ、平均化処理機能(単純平均 OFF/2/4/8回)、起動補償タイマ機能(0.0〜99.9秒:パルス計測動作選択時)、オートゼロ時間(0.0〜19.9秒:パルス計測動作選択時)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、ティーチング機能、フィールドキャリブレーション機能
¥23,000
¥21,850
08587537
K3GN-NDT1 DC24V
トランジスタ出力(3出力:NPNオープンコレクタ)
最大:DC24
スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
設定変更プロテクト機能、イベント入力割付(HOLD/ZERO)、前面キーによる強制ゼロ、平均化処理機能(単純平均 OFF/2/4/8回)、起動補償タイマ機能(0.0〜99.9秒:パルス計測動作選択時)、オートゼロ時間(0.0〜19.9秒:パルス計測動作選択時)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、ティーチング機能、フィールドキャリブレーション機能
比較出力:750ms以下
JIS C 1003デジタル電圧計試験方法による
¥23,000
¥21,850
08587546
K3GN-NDT1-FLK DC24V
通信出力(RS-485)
スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
通信書き込みの許可/禁止の切替
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
設定変更プロテクト機能、イベント入力割付(HOLD/ZERO)、前面キーによる強制ゼロ、平均化処理機能(単純平均 OFF/2/4/8回)、起動補償タイマ機能(0.0〜99.9秒:パルス計測動作選択時)、オートゼロ時間(0.0〜19.9秒:パルス計測動作選択時)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、ティーチング機能、フィールドキャリブレーション機能
2線式半二重
¥33,000
¥31,350
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
小型デジタルパネルメータ K3GN
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF