工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
タッチパネル / 表示器
>
オムロン
>
メーター
8 件中 1 - 8 件
オムロン
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
●特長:
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ
動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
UL規格適合認定(マークライセンス認定)
第三者機関評価によるCEマーキング適合。
NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
●付属品:
防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール
●タイプ:
イベント入力タイプ:5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)端子台タイプ
●規格:
UL61010C-1、CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリU
EN61326:1997、A1:1998、A2:2001
●保護構造:
前面:NEMA4X屋内準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
●耐電圧:
AC2300V 1min(外部端子一括とケース間)
●方式:
計測:デルタシグマ方式
●本体質量(g):
約300
●消費電力:
最大負荷時:18VA以下
●表示方式:
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示
7セグメントデジタル表示
●入力:
イベント入力:
タイミング入力:NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):3V以下、短絡時電流(0Ω時):17mA以下、最大印加電圧:DC30V以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流):1.5mA以下
起動補償タイマ入力、ホールド入力、リセット入力、強制ゼロ入力、バンク入力:NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下、短絡時電流(0Ω時):4mA以下、最大印加電圧:DC30V以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下
●電源電圧(V):
AC100〜240
●表示範囲:
-19999〜99999
●高度(m):
2000以下
●絶縁抵抗(MΩ):
20以上(DC500Vメガにて)
●使用周囲温度(℃):
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
●保護機能:
メモリ:EEPROM(不揮発性メモリ)(書込み回数10万回)
●サンプリング周期:
50回/s(20ms)
●使用周囲湿度:
25〜85%RH
●保存温度範囲(℃):
-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
●EMC規格:
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
商用周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
●耐ノイズ:
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns
●耐振動:
振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s
2
X、Y、Z各方向 5min×10掃引
●電源供給:
DC12V±10% 80mA
●主な機能:
スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、強制ゼロ、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
●許容電圧範囲:
定格電源電圧の85〜110%
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
K3HB-XAD-A1 AC100-240
K3HB-XAD-AT11 AC100-240
K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240
K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240
K3HB-XVD-A1 AC100-240
K3HB-XVD-AT11 AC100-240
K3HB-XVD-CPAC11 AC100-240
K3HB-XVD-CPAC21 AC100-240
出力
応答時間
入力信号
選択解除
直流電圧
直流電流
耐衝撃(m/s
2
)
選択解除
100 3軸6方向 各3回
150 3軸6方向 各3回
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08587555
K3HB-XVD-A1 AC100-240
なし
直流電圧
150 3軸6方向 各3回
¥31,500
¥29,920
08587564
K3HB-XVD-CPAC11 AC100-240
リレー接点出力(PASS 1c)
リレー接点出力(H、L 各1c):AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命500万回、電気的寿命10万回
比較出力:100ms以下
入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間
直流電圧
100 3軸6方向 各3回
¥35,500
¥33,720
08587573
K3HB-XVD-CPAC21 AC100-240
リレー接点出力(PASS 1c)
リレー接点出力(HH、H、L、LL 各1a):AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命500万回、電気的寿命10万回
比較出力:100ms以下
入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間
直流電圧
100 3軸6方向 各3回
¥37,500
¥35,620
08587582
K3HB-XVD-AT11 AC100-240
トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL)):最大負荷電圧DC24V、最大負荷電流50mA、漏れ電流:100μA以下
比較出力:100ms以下
入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間
直流電圧
150 3軸6方向 各3回
¥37,500
¥35,620
08587591
K3HB-XAD-A1 AC100-240
なし
直流電流
150 3軸6方向 各3回
¥31,500
¥29,920
08587607
K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240
リレー接点出力(PASS 1c)
リレー接点出力(H、L 各1c):AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命500万回、電気的寿命10万回
比較出力:100ms以下
入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間
直流電流
100 3軸6方向 各3回
¥35,500
¥33,720
08587616
K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240
リレー接点出力(PASS 1c)
リレー接点出力(HH、H、L、LL 各1a):AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命500万回、電気的寿命10万回
比較出力:100ms以下
入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間
直流電流
100 3軸6方向 各3回
¥37,500
¥35,620
08587625
K3HB-XAD-AT11 AC100-240
トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL)):最大負荷電圧DC24V、最大負荷電流50mA、漏れ電流:100μA以下
比較出力:100ms以下
入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間
直流電流
150 3軸6方向 各3回
¥37,500
¥35,620
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF