間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > タッチパネル / 表示器 > オムロン > メーター

4 件中 1 - 4 件
オムロン

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

注文コード:08587634,08587643,08587652,08587661 注文コード:08587634,08587643,08587652,08587661
 
●特長: 
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合。  

●保護構造: 
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)  

●耐電圧: 
AC2000V以上 1min(外部端子一括とケース間)  
●方式: 
計測:二重積分方式  
●本体質量(g): 
約200  
●表示: 
ゼロ:上位桁ゼロサプレス  
●入力: 
タイプ:直流電圧/直流電流  
●表示部: 
7セグメントデジタル表示  
●機能: 
スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
前面キーによる強制ゼロ、ゼロリミット、スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)  

●入力信号: 
直流電流/電圧(0〜20mA、4〜20mA、0〜5V、1〜5V、±5V、±10V)  
●表示桁数: 
最大:5桁(-19999〜99999)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間  

●使用周囲温度(℃): 
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
消費電力
出力形態
電源電圧(V)
応答時間
寿命
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08587634 K3MA-J AC100〜240V 最大負荷時:6VA以下 AC100〜240(50/60Hz) ¥26,500
¥25,175
出荷目安:5日
返品不可
08587643 K3MA-J AC/DC24V AC24V時:4.5VA以下
DC24V時:4.5W以下
最大負荷時
AC24(50/60Hz)、DC24(極性なし) ¥26,500
¥25,175
出荷目安:5日
返品不可
08587652 K3MA-J-A2 AC100〜240V 最大負荷時:6VA以下 リレー接点出力(2出力 各1a) AC100〜240(50/60Hz) 比較出力:750ms以下 機械的:500万回以上(開閉頻度1200回/h)
電気的(周囲温度条件+20℃):10万回以上(定格負荷 開閉頻度10回/分)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
¥31,500
¥29,925
出荷目安:5日
返品不可
08587661 K3MA-J-A2 AC/DC24V AC24V時:4.5VA以下
DC24V時:4.5W以下
最大負荷時
リレー接点出力(2出力 各1a) AC24(50/60Hz)、DC24(極性なし) 比較出力:750ms以下 機械的:500万回以上(開閉頻度1200回/h)
電気的(周囲温度条件+20℃):10万回以上(定格負荷 開閉頻度10回/分)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
¥31,500
¥29,925
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。