間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > タッチパネル / 表示器 > オムロン > 指示計

2 件中 1 - 2 件
オムロン

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F

注文コード:08587713,08587722 注文コード:08587713,08587722
 
●特長: 
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は接点、NPN、PNP、電圧パルス入力に対応。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、オートゼロ時間、起動補償タイマ機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子を標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合。  

●保護構造: 
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)  

●耐電圧: 
AC2000V以上 1min(外部端子一括とケース間)  
●方式: 
計測:周期計測方式  
●本体質量(g): 
約220  
●消費電力: 
最大負荷時:6VA以下  
●表示: 
ゼロ:上位桁ゼロサプレス  
●測定精度: 
±0.1%FS±1ディジット以下(at23±5℃)  
●表示部: 
7セグメントデジタル表示  
●センサ用電源: 
DC12V 40mA  
●電源電圧(V): 
AC100〜240(50/60Hz)  
●機能: 
スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間)  

●入力信号: 
無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上)
電圧パルス(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上 ON電圧:4.5〜30V/OFF電圧:0〜2V、入力インピーダンス:10kΩ)
オープンコレクタ(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上)  

●適合センサ: 
オン時残留電圧:2.5V以下
オフ時漏れ電流:0.1mA以下
負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。  

●表示桁数: 
最大:5桁(-19999〜99999)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間  

●使用周囲温度(℃): 
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)  
●保護機能: 
メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回)  
●使用周囲湿度: 
相対湿度25〜85%(ただし、結露しないこと)  
●保存温度範囲(℃): 
-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)  
●安全規格: 
UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU  
●EMC規格: 
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11  

●耐ノイズ: 
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
出力形態
応答時間
寿命
最小適合負荷
接点電圧の最大値(V)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08587713 K3MA-F AC100-240V ¥26,500
¥25,970
出荷目安:5日
返品不可
08587722 K3MA-F-A2 AC100-240V リレー接点出力(2a出力) 比較出力:750ms以下 機械的:500万回以上(開閉頻度1200回/h)
電気的(周囲温度条件+20℃):10万回以上(定格負荷 開閉頻度10回/分)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
DC5V、10mA
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
P水準、参考値
AC250、DC150
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
¥31,500
¥30,870
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。