工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
タッチパネル / 表示器
>
その他
9 件中 1 - 9 件
オムロン
光RS-232Cリンク Z3R 光ファイバ
●仕様:
開口数:0.4
屈折率分布:ステップインデックス
伝送損失:6dB/km(標準)、7dB/km(最大)、λp=810nm
帯域幅:14MHz(光ファイバ長1km)
●タイプ:
H-PCF
●保存温度(℃):
-40〜+70
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
Z3F2-4D5M
Z3F2-4D10M
Z3F2-4D20M
Z3F2-4D30M
Z3F2-42D10M
Z3F2-42D20M
Z3F2-42D30M
Z3F2-42D50M
Z3F2-42D100M
質量
選択解除
概算:10kg/km
概算:70kg/km
最小曲げ半径(mm)
選択解除
15
100
最大張力(N)
選択解除
光コネクタ/光ファイバ:19.6 光ファイバ:245
光コネクタ/光ファイバ:19.6 光ファイバ:735
形態
選択解除
一般用コード
強化用コード
ファイバ長(m)
選択解除
5
10
20
30
50
100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08591274
Z3F2-4D5M
概算:10kg/km
15
光コネクタ/光ファイバ:19.6
光ファイバ:245
一般用コード
5
¥9,500
¥9,025
08591283
Z3F2-4D10M
概算:10kg/km
15
光コネクタ/光ファイバ:19.6
光ファイバ:245
一般用コード
10
¥13,700
¥13,015
08591292
Z3F2-4D20M
概算:10kg/km
15
光コネクタ/光ファイバ:19.6
光ファイバ:245
一般用コード
20
¥20,500
¥19,475
08591301
Z3F2-4D30M
概算:10kg/km
15
光コネクタ/光ファイバ:19.6
光ファイバ:245
一般用コード
30
¥27,000
¥25,650
08591317
Z3F2-42D10M
概算:70kg/km
100
光コネクタ/光ファイバ:19.6
光ファイバ:735
強化用コード
10
¥19,900
¥18,905
08591326
Z3F2-42D20M
概算:70kg/km
100
光コネクタ/光ファイバ:19.6
光ファイバ:735
強化用コード
20
¥29,500
¥28,025
08591335
Z3F2-42D30M
概算:70kg/km
100
光コネクタ/光ファイバ:19.6
光ファイバ:735
強化用コード
30
¥38,500
¥36,575
08591344
Z3F2-42D50M
概算:70kg/km
100
光コネクタ/光ファイバ:19.6
光ファイバ:735
強化用コード
50
¥61,000
¥57,950
08591353
Z3F2-42D100M
概算:70kg/km
100
光コネクタ/光ファイバ:19.6
光ファイバ:735
強化用コード
100
¥110,000
¥104,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
光RS-232Cリンク Z3R 光ファイバ
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF