間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > タッチパネル / 表示器 > その他

1 件中 1 - 1 件
オムロン

FAモデム

注文コード:08591396 注文コード:08591396
 
●特長: 
FA現場で遠隔監視。
小型で制御盤内取りつけ。
DINレール取りつけ可能。
制御機器レベルの耐環境性。
外部リセット可能。  

●適合: 
回線:電話回線(アナログ回線)、構内回線(PBX:内線側がNTTアナログ2線式、電話回線と互換の2線式)、専用回線(3.4KHz帯)  
●色: 
外装:5Y7/1  
●質量(g): 
約130  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜+55  
●保護構造: 
IP20  
●消費電力: 
最大4W(約170mA:DC24V時)  
●電源電圧(V): 
DC12〜24(-15〜+10%)  
●保存温度(℃): 
-25〜+70  
●インターフェース: 
端末とのI/F:RS-232C 9ピンDサブメス(ATコマンドによる)  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
110×40×60  
●使用温湿度範囲: 
10〜90%(結露しないこと)  
●リセット: 
外部リセット入力:短絡することによりリセット  
●取付け方法: 
DINレール取付け  
●通信機能: 
回線接続方式:モジュラーコネクタ
NCU(網制御機能):A/A
選択信号:DP(10/20PPS)、PB
収容回線数:1回線
直流抵抗:166Ω
制御コマンド:ATコマンド
通信速度:300〜14400bps(自動フォールバック機能ITU-T V21、V22、V22bps、V32、V32bps)
端末モデム間速度:300〜19200bps
フロー制御(DTE-DCE間):コマンドにて選択
回線モニタ(スピーカ):なし
キャリア送出レベル:-10〜-15dBm、アッテネータ1dBステップ
キャリア検出レベル:-41dBm
発信者番号通知機能:なし
併設電話機:1台接続可能  

●耐衝撃(m/s2): 
150 6方向 各3回  
●雰囲気: 
使用周囲雰囲気:屋内もしくは周囲を雨、風の侵入から保護された制御BOX内
腐食性ガス、爆発性ガス、引火性ガス、塵埃、油滴のないこと  

●耐振動: 
周波数:10〜150Hz、片振幅0.1mm、加速度15m/s2、掃引時間8分、掃引回数10回  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08591396 K5M-FA ¥57,500
¥54,625
出荷目安:15日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。