工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
汎用リレー / ミニパワーリレー
>
オムロン
>
汎用リレー
3 件中 1 - 3 件
オムロン
マイクロリレー
●特長:
小型、高感度1極信号用リレー。
小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。
高感度コイル 150mW。
プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。
コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
●用途:
電話機、モデム、ファクシミリ、ポーダブル機器、オーディオ機器など
●質量(g):
約2
●極数:
1極
●規格:
RoHS指令、UL60950、UL508、CSA(C22.2 No.0、No.14、No.950)
●保護構造:
プラスチック・シール形
●接点構成:
1c
●端子形状:
プリント基板用端子
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
12.5×7.5×10
●耐電圧:
コイルと接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC400V 50/60Hz 1min
●絶縁抵抗(MΩ):
1000以上
●使用周囲温度(℃):
-40〜+70(ただし氷結および結露しないこと)
●接触抵抗(mΩ):
100以下(DC1V 10mA 電圧降下法)
●使用周囲湿度:
5〜85%RH
●消費電力(mW):
約150
●衝撃:
耐久:1000m/s
2
誤動作:100m/s
2
●復帰電圧:
10%以上
●振動:
耐久:10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
誤動作:10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
●動作電圧:
80%以下
●機械的耐久性:
500万回以上(開閉頻度36000回/h)
●電気的耐久性:
10万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)
●最大許容電圧(V):
200%(at23℃)
●故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時):
DC5V 1mA(接触抵抗の故障判定値は100Ω)
●接点電圧の最大値(V):
AC125V DC60V
●動作時間(ms):
5以下
●定格通電電流(A):
2
●定格負荷:
AC125V 0.5A、DC24V 1A
●接点機構:
クロスバ・シングル接点(Au合金+Ag)
●復帰時間(ms):
5以下
●接点電流の最大値(A):
1
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
G5V-1 DC5V
G5V-1 DC12V
G5V-1 DC24V
コイル定格電圧
選択解除
DC5V
DC12V
DC24V
定格電流(mA)
選択解除
6.25±10%
12.5±10%
30±10%
コイル抵抗(Ω)
選択解除
167±10%
960±10%
3840±10%
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08588036
G5V-1 DC5V
DC5V
30±10%
167±10%
オープン
¥248
08588045
G5V-1 DC12V
DC12V
12.5±10%
960±10%
オープン
¥248
08588054
G5V-1 DC24V
DC24V
6.25±10%
3840±10%
オープン
¥248
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
マイクロリレー
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF