工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
コネクタ
>
コネクタ (オムロン[OMRON])
>
通信用コネクター(オムロン)
3 件中 1 - 3 件
オムロン
オリジナルプラグ1列タイプ
●特長:
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。
独自の生産方式の採用により低価格を実現。
ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。
スルーホール径Φ0.8に対応。
●形状:
オリジナルプラグ1列タイプ
●規格:
RoHS指令
●定格電圧(V):
AC300
●端子形状:
1列タイプ、ストレート端子
●耐電圧:
AC650V、1min(リーク電流1mA以下)
●絶縁抵抗(MΩ):
10
3
以上(DC500Vにて)
●使用周囲温度(℃):
-55〜+105(低音にて氷結しないこと)
●接触抵抗(mΩ):
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XG5M-Nとのかん合時の値
●材質(ベース):
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
●材質(コンタクト):
接触部、端子部:黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
XG8V-0331
XG8V-0431
XG8V-3631
極数
選択解除
3
4
36
寸法A(mm)
選択解除
7.6
10.2
91.4
寸法B(mm)
選択解除
5.08
7.62
88.90
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08594013
XG8V-0331
3
7.6
5.08
オープン
¥14
08594022
XG8V-0431
4
10.2
7.62
オープン
¥19
08594031
XG8V-3631
36
91.4
88.90
オープン
¥155
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
オリジナルプラグ1列タイプ
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF