工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
コネクタ
>
コネクタ (オムロン[OMRON])
>
通信用コネクター(オムロン)
9 件中 1 - 9 件
オムロン
短絡専用プラグ2列タイプ
●特長:
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ
基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。
2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
スルーホール径Φ0.8に対応。
挿入し易く、抜けにくい構造。
接触信頼性の高い2点接触構造。
●形状:
短絡専用プラグ2列タイプ
●規格:
RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)
●定格電圧(V):
AC300
●耐電圧:
AC700V、1min(リーク電流1mA以下)
●定格電流(A):
2
●材質(ハウジング):
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
●絶縁抵抗(MΩ):
10
3
以上(DC500Vにて)
●使用周囲温度(℃):
-55〜+105(低音にて氷結しないこと)
●接触抵抗(mΩ):
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
●材質(コンタクト):
黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)
●総合挿入力:
1.96N以下(短絡専用プラグにて)
●挿抜耐久:
50回
●総合抜去力:
0.39N以上(短絡専用プラグにて)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
XG8T-0231
XG8T-0431
XG8T-0631
XG8T-0831
XG8T-1031
XG8T-1231
XG8T-1431
XG8T-1631
XG8T-2031
極数
選択解除
2
4
6
8
10
12
14
16
20
寸法A(mm)
選択解除
2.5
5.1
7.6
10.2
12.7
15.2
17.8
20.3
25.4
寸法B(mm)
選択解除
2.54
5.08
7.62
10.16
12.70
15.24
17.78
22.86
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08594205
XG8T-0231
2
2.5
オープン
¥10
08594214
XG8T-0431
4
5.1
2.54
オープン
¥18
08594223
XG8T-0631
6
7.6
5.08
オープン
¥28
08594232
XG8T-0831
8
10.2
7.62
オープン
¥30
08594241
XG8T-1031
10
12.7
10.16
オープン
¥38
08594257
XG8T-1231
12
15.2
12.70
オープン
¥55
08594266
XG8T-1431
14
17.8
15.24
オープン
¥53
08594275
XG8T-1631
16
20.3
17.78
オープン
¥74
08594284
XG8T-2031
20
25.4
22.86
オープン
¥76
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
短絡専用プラグ2列タイプ
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF