間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > インク・トナー

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

トナーカートリッジ リコータイプ2000タイプ / ゼロックス E2タイプ

注文コード:05844587
 
●特長: 
カラーレーザープリンタ用
XEROX E279 タイプ(汎用)としてお使いいただけます。  

●適合: 
リコー:IPSiO Color 1500/1600/2000/2100
ゼロックス:ColorLaserWind 1200  

●種別: 
汎用品  
●色: 
シアン  
●印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時): 
6000  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05844587 トナーカートリッジ2000タイプシアン 汎用品 オープン 別送品
返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。