工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
インク・トナー
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
トナーカートリッジ リコータイプ2000タイプ / ゼロックス E2タイプ
●特長:
カラーレーザープリンタ用
XEROX E280 タイプ(汎用)としてお使いいただけます。
●適合:
リコー:IPSiO Color 1500/1600/2000/2100
ゼロックス:ColorLaserWind 1200
●種別:
汎用品
●色:
マゼンタ
●印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時):
6000
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
トナーカートリッジ2000タイプマゼンタ 汎用品
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05844596
トナーカートリッジ2000タイプマゼンタ 汎用品
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
トナーカートリッジ リコータイプ2000タイプ / ゼロックス E2タイプ
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF