工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
HUB
2 件中 1 - 2 件
日立マクセル
4ポートUSBハブ
●特長:
2色のカラーバリエーション、コンパクトなデザインボディ
ブラック、ホワイトの選べる2色カラー
鏡面プレートのおしゃれなデザイン
バスパワー専用モデル
RoHS指令対応・環境に配慮した製品です。(RoHS指令とは、EUで取扱われる電気・電子製品に有害6物質の使用を禁止する指定です。)
●対応OS:
WindowsXP/2000Pro/Me/98SE(日本語版)
Windows VistaTM( ※当対応確認は、Windows Vista TM製品版前のバージョンで確認されたものであり、製品版での動作を保証するものではありません)
MacOSX v10.2〜10.4.7
MacOS9.1〜9.2.2
●電源電圧(V):
5.0(USBコネクタより供給)
●セット内容:
本体
USBケーブル(100cm)
取扱説明書(保証書付)
●対応機種:
IBM PC/AT互換機(各パソコンメーカーがWindowsXP/2000Pro/Me/98SEをプリインストールした機種に限ります)
※OSのアップグレードおよび自作機については動作保証していません。
Apple iMac/iBook/Power Mac/PowerBook
eMac/Mac mini/MacBook/MacBook Pro/Mac Pro
●インターフェース:
USB2.0(USB1.1上位互換)
●質量(g):
約50(本体のみ)
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
66×65×14(ケーブル除く)
●使用環境:
温度:0〜40℃
湿度:20〜80%RH(ただし結露しないこと)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
UA20-HUB2.BK
UA20-HUB2.WH
色
選択解除
ブラック
ホワイト
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08559686
UA20-HUB2.WH
ホワイト
オープン
08559695
UA20-HUB2.BK
ブラック
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
08559695
UA20-HUB2.BK
→
08514265
UH-2154BK
ロアス
USB4ポートハブ
1個
¥1,880
メーカー、価格、色が異なります。
08559686
UA20-HUB2.WH
→
08514256
UH-2154SL
ロアス
USB4ポートハブ
1個
¥1,880
メーカー、価格、色が異なります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
4ポートUSBハブ
日立マクセル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF