工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
キャンペーン中
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO
(MonotaRO よりどり3点) 白ウエス(中古生地)
●特長:
低コストで溶剤を使用しても色染みがなく水分、油分も吸収します
白メリヤスに比べると吸水性、ふき取り性が若干劣ります
素材は、Yシャツの素材と同じです
●材質:
中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)
綿率90%以上
●寸法(cm):
約30〜50×30〜50
●色:
白
●工程処理:
パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
●種別:
中古
●内容量:
1束(4kg×5袋)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
YW4X5U
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06397246
YW4X5U
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点) 白ウエス(中古生地)
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)