工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
キャンペーン中
1 件中 1 - 1 件
スター電器製造
(MonotaRO よりどり3点) 三相ベンリータップ
●定格電流(A):
20
●コード長さ(m):
1
●定格電圧(V):
250
●電線仕様:
接地3P
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
270×72×55
●コンセント個数:
正回転用 3ヶ
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
3BT-20F
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06848511
3BT-20F
オープン
¥6,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点) 三相ベンリータップ
スター電器製造
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF